Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superlocher HDC150 Rapid® 23000600, Lochung 2- und 4-fach, 2 Stanzsegmente, silber/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050171
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23000600
EAN/GTIN:
     7313460006004
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Locht bis zu 150 Blatt (80 g/m² Papier). Kraftsparendes, messerscharfes Lochen. Austauschbare Lochscheiben und Lochpfeifen (separat erhältlich). Ergonomischer, komfortabler Gummigriff und selbstzentrierende Anschlagschiene. Einfach zu entleerender Abfallbehälter. 5 Jahre Garantie.
Anschlagschiene für Format bis A4, Anschlagschiene ja
Weitere Informationen:
für Anzahl Blatt:
150
Farbe:
silber/orange
Lochung:
2- und 4-fach
Anschlagschiene für Format:
bis DIN A4
Stanzleistung (mm):
15
Anzahl Stanzsegmente:
2
Anschlagschiene:
ja
Material Anschlagschiene:
Metall
Besonderheit:
ergonomischer Griff mit Weichgummi, mit hochpräzisions-Lochp
Material:
Grauguss
Weitere Suchbegriffe: Registraturlocher, rapid blocklocher, blocklocher, Superlocher HDC150, Aktenlocher, Bürolocher, Bürolocher (Doppellocher), Doppellocher (Büro), Elektrolocher, Handlocher, Kataloglocher, Locher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Vierfachlocher
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 102,42*
€ 134,42*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 104,62*
€ 134,47*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 108,49*
€ 138,48*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 117,48*
€ 147,17*
Lager 107
Frei Haus
ab € 189,49*
€ 228,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,69*
€ 272,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,96*
€ 228,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
5000540
ab € 10,07*
Zubehör
Rapid
23000900
ab € 30,30*
Zubehör
Rapid
23001000
ab € 5,98*
Zubehör
Rapid
23223100
ab € 200,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.