Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extrastarker Registraturlocher Leitz 5180-00-95, für Anzahl Blatt 65, Lochabstand 8cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050140
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5180-00-95
EAN/GTIN:
     4002432364039
Suchbegriffe:
Block-Locher
Blocklocher
Kraftlocher
Registratur-Locher
Hochwertiger, extrastarker Locher mit zweifach Lochung für müheloses Lochen von bis zu 65 Blatt Papier (80 g/m²). Dieser robuste und langlebige Locher verfügt über einen rutschfesten Griff und eine sichere Anschlagschiene mit einfach zu lesenden Markierungen bis zum Format A3, um ein reibungsloses und präzises Lochen zu gewährleisten. Das Entleeren des Lochers ist dank des aufklappbaren Abfallbehälters einfach und sauber, und der Griff lässt sich zur platzsparenden Aufbewahrung verriegeln. Dieser Hochleistungslocher ist für eine lange Nutzungsdauer bestimmt und besteht hauptsächlich aus Aluminiumdruckguss mit einem kleinen Anteil an recycelten Post-Consumer-Kunststoffteilen. Er kann dank verfügbarer Ersatzteile repariert werden, um die Lebensdauer zu verlängern. Am Ende seiner Lebensdauer ist er zu 100 % recycelbar, wenn er vollständig in die verschiedenen Materialtypen zerlegt wird, um Abfall zu reduzieren und die Ressourcen der Erde zu schonen. 10 Jhre Garantie. GS-geprüft.
Lochung 2- und 4-fach, Anschlagschiene für Format bis A3, Stanzleistung 6.5mm, Anschlagschiene ja, Zertifikate und Zulassungen GS-Zeichen
Weitere Informationen:
für Anzahl Blatt:
65
Farbe:
schwarz
Lochung:
2- und 4-fach
Anschlagschiene für Format:
bis DIN A3
Stanzleistung (mm):
6.5
Lochabstand:
8
Anschlagschiene:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen
Material Anschlagschiene:
ABS
Besonderheit:
arretierbarer Hebel zur platzsparenden Aufbewahrung. Optimie
Weitere Suchbegriffe: Registraturlocher, blocklocher leitz, blocklocher, Extrastarker Registraturlocher, Aktenlocher, Bürolocher, Bürolocher (Doppellocher), Doppellocher (Büro), Elektrolocher, Handlocher, Kataloglocher, Locher, Privatlocher, Protokollblattlocher, Stanzlocher, Taschenlocher, Vierfachlocher
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,23*
€ 50,87*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 37,75*
€ 50,89*
2 Tage
72
€ 2,90*
ab € 38,50*
€ 51,82*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 38,50*
€ 51,86*
Lager 107
Frei Haus
ab € 64,51*
€ 86,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55520084
ab € 30,38*
Zubehör
Leitz
51690000
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.