Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagschiene Leitz 5172-00-00, für Format bis A3, 230mm lang, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-050139
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5172-00-00
EAN/GTIN:
     4002432365234
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Ersatzteil für extrastarken Registraturlocher 5180. Geeignet für alle gängigen Formate A3, A4, A5, A6, Folio, US-Quart, 4-fach Lochung (8 x 8 x 8) und für 4-fach Lochung.
für (Marke/Art.-Nr.) Locher 5180
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
für Format:
bis DIN A3
Länge:
230
für (Marke/Art.-Nr.):
Locher 5180
Material Anschlagschiene:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Anschlagschiene (Locher), Locher-Anschlagschiene, Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, doppellocher leitz, 4-fach locher, Anschlagschiene, Anlegeschiene für Locher, Anschlagschienen, Locher-Anlegeschiene, Locher-Anschlagschienen, Locher-Zubehör, Locher-Zubehör (Anschlagschiene), Locheranlegeschiene, Locheranschlagschiene, Locheranschlagschienen, Locherzubehör, Locherzubehör (Anschlagschiene)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 6,34*
€ 9,67*
2 Tage
68
1
€ 2,90*
ab € 6,53*
€ 9,79*
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 10,23*
1
€ 6,95*
ab € 6,99*
€ 10,76*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 14,95*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
51800035
ab € 37,63*
Zubehör
Leitz
51800025
ab € 36,12*
Zubehör
Leitz
51800095
ab € 36,44*
Zubehör
Leitz
51800084
ab € 36,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.