Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagschiene für Leitz-Locher 5180 (neues Modell) dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlagschiene für Leitz-Locher 5180 (neues Modell) dunkelgrau
Anschlagschiene für Leitz-Locher 5180 (neues Modell) dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT51720000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51720000
EAN/GTIN:
     4002432365234
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
  • Ersatzteil für Locher 5180 (neues Modell)
  • Formatangaben: A3, A4, A5, A6, Folio, US-Quart, 8x8x8cm (für 4-fach-Lochung)
  • Material: Kunststoff
      Weitere Informationen:
      Anschlagschiene:
      ja
      Bruttogewicht:
      0.02 kg
      Farbe:
      dunkelgrau
      Farbname:
      dunkelgrau
      Marke:
      Leitz
      Material:
      Kunststoff
      Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, Anschlagschiene (Locher), Locher-Anschlagschiene, Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, doppellocher leitz, 4-fach locher, 5172, Anlegeschiene, Anschlagschiene, Locher, Locher-Anlegeschiene, Locher-Zubehör, Locheranlegeschiene, Locheranschlagschiene, Locherzubehör, Zubehör
      Angebote (15)
      Lagerstand
      Mind.-Menge
      Versand
      Staffelpreis
      Einzelpreis
      ^
      Lager 467
      7
      1
      € 5,87*
      ab € 6,39*
      € 9,63*
      2 Tage
      68
      1
      € 2,90*
      ab € 6,49*
      € 9,76*
      3 Tage
      3
      1
      € 4,95*
      ab € 6,84*
      € 10,20*
      1
      € 6,95*
      ab € 7,00*
      € 10,72*
      1 Tag
      271
      1
      € 5,95*
      ab € 7,33*
      € 10,91*
      Menge:  Stück  
      Preise: Lager 467
      Bestellmenge
      Netto
      Brutto
      Einheit
      1 Stück
      € 9,63*
      € 11,46
      pro Stück
      ab 2 Stück
      € 9,44*
      € 11,23
      pro Stück
      ab 5 Stück
      € 8,72*
      € 10,38
      pro Stück
      ab 10 Stück
      € 8,53*
      € 10,15
      pro Stück
      ab 20 Stück
      € 8,24*
      € 9,81
      pro Stück
      ab 25 Stück
      € 8,23*
      € 9,79
      pro Stück
      ab 3000 Stück
      € 6,39*
      € 7,60
      pro Stück
      Lagerstand: Lager 467
      Versand: Lager 467
      Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
      Bestellwert
      Versand
      ab € 0,00*
      € 5,87*
      Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
      Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
      Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
      Warenzustand:unbenutzt
      Rücksendekosten:trägt der Kunde
      Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
      Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
      Zubehör
      Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
      Art
      Bild
      Artikel
      Hersteller/-Nr.
      Preis
      Zubehör
      Leitz
      51800035
      ab € 37,82*
      Zubehör
      Leitz
      51800025
      ab € 36,27*
      Zubehör
      Leitz
      51800095
      ab € 36,34*
      Zubehör
      Leitz
      51800084
      ab € 36,12*
      * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
      UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
      Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.