Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Marker Maxx 293 Schneider 1 293 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-038916
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     1 293 01
EAN/GTIN:
     4004675011619
Suchbegriffe:
Boardmarker
Tafelschreiber
Whiteboard-Marker
Whiteboard-Pen
Für Whiteboards und Flipcharts. Rückstandsfrei trocken abwischbar von weißen Wandtafeln. Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol schlägt auf Papier nicht durch. Capoff-Tinte kann 2-3 Tage offen bleiben, ohne einzutrocknen. Besser sichtbar, farbintensiv und schnelltrocknend. Voluminöses Format für höchste Markierleistung. Mit Clipkappe, nachfüllbar mit der Refill-Station Maxx 665. Gehäuse zu 95 % aus Recycling- Kunststoff. Strichstärke: 2 + 5 mm.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
max. Strichstärke:
5
Inhalt der Packung:
1 Stück
Schaftfarbe:
tiefblau
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Tinte/Tusche:
Tinte ohne Toluol und Xylol
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
nachfüllbar:
ja
Schaftmaterial:
Kunststoff
min. Strichstärke:
2
Kappe umsteckbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, schneider boardmarker, boardmarker, Kombi-Marker Maxx 293, Board- und Flipchartmarker, Marker (Boardmarker), Markierstift, Markierstift (Boardmarker), Markierstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Boardmarker), Schreibgeräte, Spezialmarker (Boardmarker), Tafelzubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
47
1
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,29*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,32*
1
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 1,39*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,42*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,32*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.