Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, schwarz
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, schwarz
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, schwarz
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, schwarz
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, schwarz
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, schwarz
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, schwarz
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, schwarz
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, schwarz
Board-Marker Maxx 293, nachfüllbar, 2+5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-129301
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     129301
EAN/GTIN:
     4004675011619
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Board-Marker Maxx 293. Nachfüllbar. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Kombimarker für Whiteboards und Flipcharts. Rückstandsfrei trocken abwischbar von weißen Wandtafeln. Ideal auch für Flipcharts, Tinte schlägt nicht auf folgende Seiten durch. Farbintensiv und schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill Station Maxx 665. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau-weiß. Strichstärke: 2+5 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kombimarker für Whiteboards und Flipcharts. Rückstandsfrei trocken abwischbar von weißen Wandtafeln. Ideal auch für Flipcharts, Tinte schlägt nicht auf folgende Seiten durch. Farbintensiv und schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill Station Maxx 665
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Board-Marker
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Maxx 293
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
tiefblau-weiß
Strichstärke:
2+5 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Maxx 293
schnelltrocknend:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.