Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard-Marker V Board Master S Begreen PILOT 5085 701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-038907
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     5085 701
EAN/GTIN:
     4902505512605
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Whiteboard Marker V-Board Master S mit Rundspitze und in der Kappe integriertem Schwämmchen. Für Whiteboards, Flipcharts o.ä. geeignet. Dank schmalem Schaft auch für Kinder geeignet. Druckresistente, langlebige Acryl-Faserspitze. Ausgestattet mit V- und TPF-System für intensiv leuchtende Farben ohne Verblassen und kontinuierlichen Tintenfluss bis zum letzten Tropfen. Kein Anpumpen nötig. Stark pigmentierte Tinte auf Alkoholbasis. Mit der passenden Patrone (5004) nachfüllbar. Jederzeit sichtbarer Tintenstand. Umweltfreundlich: Besteht zu 72% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterialien). Spitzengröße: EF (3,5 mm). Strichbreite: ca. 1,3 mm. Gehäuse und Kappe aus Kunststoff. Farbe der Kappe = Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Füllstandsanzeige:
Ja
Material/Ausführung Griffzone:
Kunststoff
Schreibfarbe:
schwarz
max. Strichstärke:
1,3
Inhalt der Packung:
1 Stück
Besonderheit:
Dank schmalem Schaft auch für Kinder geeignet
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Tinte/Tusche:
Flüssigtinte
Umweltfreundliches Merkmal:
72 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterialien)
Strichstärke (codiert, F, M, S):
EF
nachfüllbar:
ja
Schaftmaterial:
Polypropylen (PP)
Kappe umsteckbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Radier-Gummi, Radierer, Radiergummi, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker schwarz rundspitze, acryl marker, frixion radierer, Whiteboard-Marker V Board Master S Begre, Board- und Flipchartmarker, Marker (Boardmarker), Markierstift, Markierstift (Boardmarker), Markierstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Boardmarker), Schreibgeräte, Spezialmarker (Boardmarker), Tafelzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,14*
€ 1,75*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,18*
€ 1,81*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,21*
€ 2,26*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,75*
€ 3,65*
9 Tage
11
1
€ 6,99*
ab € 3,09*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.