Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Marker V-Board Master S mit Schwamm, umweltfreundlich, nachfüllbar, 3.5mm (EF), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Marker V-Board Master S mit Schwamm, umweltfreundlich, nachfüllbar, 3.5mm (EF), Schwarz
Whiteboard Marker V-Board Master S mit Schwamm, umweltfreundlich, nachfüllbar, 3.5mm (EF), Schwarz
Whiteboard Marker V-Board Master S mit Schwamm, umweltfreundlich, nachfüllbar, 3.5mm (EF), Schwarz
Whiteboard Marker V-Board Master S mit Schwamm, umweltfreundlich, nachfüllbar, 3.5mm (EF), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-5085701
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     5085701
EAN/GTIN:
     4902505512605
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Whiteboard Marker V-Board Master S mit Rundspitze und in der Kappe integriertem Schwämmchen. Für Whiteboards, Flipcharts o.ä. geeignet. Dank schmalem Schaft auch für Kinder geeignet. Druckresistente, langlebige Acryl-Faserspitze. Ausgestattet mit V- und TPF-System für intensiv leuchtende Farben ohne Verblassen und kontinuierlichen Tintenfluss bis zum letzten Tropfen. Kein Anpumpen nötig. Stark pigmentierte Tinte auf Alkoholbasis. Mit der passenden Patrone (5004) nachfüllbar. Jederzeit sichtbarer Tintenstand. Umweltfreundlich: Besteht zu 72% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterialien). Spitzengröße: EF (3,5 mm). Strichbreite: ca. 1,3 mm. Gehäuse und Kappe aus Kunststoff. Farbe der Kappe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Strichstärke:
1,3
Ausführung der Spitze:
Acryl-Faserspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
recyceltem Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
recyceltem Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 72 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterialien) + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 69 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
V-Board-Master S
Produkt-Typbezeichnung:
Marker
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
WBME-VS-EF-B-BG
Lieferanten-Artikelnummer:
5085701
GTIN:
4902505512605
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Marker
Lieferantenname:
Pilot
Lieferantenartikelnummer:
5085701
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerartikelnummer:
WBME-VS-EF-B-BG
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.