Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Acroball 1.0 (M) BeGreen PILOT 2067 703, Schaft transluzent-blau, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-038738
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2067 703
EAN/GTIN:
     4902505424250
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Acroball mit Druckmechanik. Mit gummierter Griffzone für einen rutschfesten Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Mit druckresistenter, langlebiger Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Ausgestattet mit besonders weich schreibender Tinte für ein weiches "Gelschreibgefühl?. Jederzeit sichtbarer Tintenstand. Mit passender Mine (2189) nachfüllbar. Umweltfreundlich: Besteht zu 79 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 85 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Dokumentenecht.
Strichstärke 0.4mm, Mine auswechselbar ja, Mechanik Druckmechanik, Typenbezeichnung Mine RFNS-GG-M, mit Clip ja, Clipfarbe in Schreibfarbe, Füllstandsanzeige Ja
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Schaftfarbe:
transluzent-blau
Strichstärke (codiert, F, M, S):
M
Strichstärke (mm):
0.4
Mine auswechselbar:
ja
Mechanik:
Druckmechanik
Typenbezeichnung Mine:
RFNS-GG-M
mit Clip:
ja
Clipfarbe:
in Schreibfarbe
Füllstandsanzeige:
Ja
Material/Ausführung Griffzone:
gummiert
Schaftmaterial:
Polypropylen (PP)
für (Marke/Art.-Nr.):
PILOT 2067
Besonderheit:
besonders weich schreibende Tinte
dokumentenecht:
Ja
Umweltfreundliches Merkmal:
79 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterialien).
Material Clip:
Polycarbonat (PC)
Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber, Kugelschreiber Acroball 1.0 (M) BeGreen, Schreibgerät, Schreibgerät (Kugelschreiber), Schreibgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,20*
€ 1,83*
1
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 2,09*
10 Tage
48
1
€ 5,87*
ab € 1,19*
€ 2,22*
3 Tage
923
1
€ 2,90*
ab € 1,21*
€ 2,22*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,66*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.