Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Acroball, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Acroball, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Blau
Kugelschreiber Acroball, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Blau
Kugelschreiber Acroball, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Blau
Kugelschreiber Acroball, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Blau
Kugelschreiber Acroball, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2067703
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2067703
EAN/GTIN:
     4902505424250
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Acroball mit Druckmechanik. Mit gummierter Griffzone für einen rutschfesten Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Mit druckresistenter, langlebiger Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Ausgestattet mit besonders weich schreibender Tinte für ein weiches „Gelschreibgefühl“. Jederzeit sichtbarer Tintenstand. Mit passender Mine (2189) nachfüllbar. Umweltfreundlich: Besteht zu 79% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 85%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Blau. Die Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau und Grün sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2189 BRFV-10M
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
recyceltem Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
recyceltem Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 77,4 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 74 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Die Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau und Grün sind dokumentenecht.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Artikelbezeichnung:
Acroball medium
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BAB-15M-L-BG
Lieferanten-Artikelnummer:
2067703
GTIN:
4902505424250
Lieferantenartikelnummer:
2067703
Herstellerartikelnummer:
BAB-15M-L-BG
Zertifikat/Zulassung:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenname:
Pilot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.