Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-038231 Herst.-Nr.: 111002 EAN/GTIN: 4004675000989 |
| |
|
| | |
| Kombimarker für Whiteboards und Flipcharts. Einfach nachfüllbar mit den Patronen Maxx Eco 655. Rückstandsfrei trocken abwischbar von weißen Wandtafeln. Schlägt nicht auf nachfolgende Seiten durch. Cap-Off-Tinte, kann 2-3 Tagen offen bleiben. Geruchsarm. Gehäuse zu 95 % aus Recycling-Kunststoff. Inhalt der Packung 1 Stück, Tinte/Tusche geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei, Offenlagerungsfähigkeit ja Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | rot | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | nachfüllbar: | ja | schnelltrocknend: | ja | Inhalt der Packung: | 1 Stück | Tinte/Tusche: | geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | Offenlagerungsfähigkeit: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | mit Clip: | ja | max. Strichstärke: | 3 | min. Strichstärke: | 1 | Material/Ausführung Griffzone: | rund | Schaftmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart marker, Whiteboardmarker Maxx Eco 110, Board- und Flipchartmarker, Marker (Boardmarker), Markierstift, Markierstift (Boardmarker), Markierstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Boardmarker), Schreibgeräte, Spezialmarker (Boardmarker), Tafelzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,16* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,72* | € 1,18* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,96* | € 3,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|