| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-111002 Herst.-Nr.: 111002 EAN/GTIN: 4004675000989 |
| |
|
| | |
| Board-Marker Maxx Eco 110. Nachfüllbar. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Kombimarker für Whiteboards und Flipcharts. Nachfüllbar mit Patrone Maxx Eco 655. Rückstandsfrei trocken abwischbar von weißen Wandtafeln. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: tiefblau-grün. Strichstärke: 1-3 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Spitze austauschbar: | Nein | Strichstärke: | 1-3 mm | nachfüllbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Kombimarker für Whiteboards und Flipcharts. Rückstandsfrei trocken abwischbar von weißen Wandtafeln. Ideal auch für Flipcharts, Tinte schlägt nicht auf folgende Seiten durch. Farbintensiv und schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill Station Maxx 665 | Farbe des Schaftes: | tiefblau-grün | Clip vorhanden: | Ja | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Produkt-Typbezeichnung: | Maxx Eco 110 | Artikelbezeichnung: | Board-Marker | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol | Produkttypbezeichnung: | Maxx Eco 110 | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |