Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Feinschreiber Diplomat H2512395 Xacta Pen Stylist, Gehäuse schwarz, Strichstärke 0,5mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-037900
Hersteller:
     Diplomat
Herst.-Nr.:
     H2512395
EAN/GTIN:
     4009746003548
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Feinliner
Feinschreiber
Feinschreiber mit PP-Kunststoffgehäuse. Metallclip und metallgefaßter Kunststoffspitze. Wasserlösliche und ungiftige Tinte.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gehäuse:
schwarz
Strichstärke:
0,5 mm
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 0,70*
€ 0,91*
1
€ 4,73*
ab € 0,71*
€ 0,96*
1
€ 4,80*
ab € 0,75*
€ 1,01*
1
€ 7,50*
ab € 0,75*
€ 1,01*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,06*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 56,50*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fineliner FINEPEN 1511, Strich: 0,4 mm, farbig sortiert
Faber-Castell
151111
ab € 0,47*
Ähnlich
Fineliner STABILO® point 88® Etui, mit 10 Stiften
Stabilo
8810
ab € 3,11*
Ähnlich
A.W. Faber-Castell Feinschreiber Finepen 1511 0,4mm bl
Faber-Castell
151151
ab € 0,39*
Ähnlich
A.W. Faber-Castell Feinschreiber Finepen 1511 0,4mm gn
Faber-Castell
151163
ab € 0,39*
Ähnlich
A.W. Faber-Castell Feinschreiber Finepen 1511 0,4mm rt
Faber-Castell
151121
ab € 0,39*
Ähnlich
A.W. Faber-Castell Feinschreiber Finepen 1511 0,4mm sw
Faber-Castell
151199
ab € 0,39*
Ähnlich
Abbildung
Diplomat
H2512325
ab € 0,70*
Ähnlich
Abbildung
Diplomat
H2512334
ab € 0,70*
Ähnlich
Abbildung
Diplomat
H2512352
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG