Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker MULTIMARK, wasserlöslich FABER-CASTELL 15 14 21, Strichstärke F, Schaft grau, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-034101
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     15 14 21
EAN/GTIN:
     4005401514213
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Tinte/Tusche Tinte auf Wasserbasis, Mine auswechselbar nein, Ausführung der Spitze Rundspitze, nachfüllbar nein, Inhalt der Packung 1 Stück, Offenlagerungsfähigkeit nein
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Strichstärke (codiert, F, M, S):
F
Schaftfarbe:
grau
Tinte/Tusche:
Tinte auf Wasserbasis
Mine auswechselbar:
nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
nein
wasserfest:
nein
Inhalt der Packung:
1 Stück
Offenlagerungsfähigkeit:
nein
Besonderheit:
zur Beschriftung von CDs und allen glatten Oberflächen, Spez
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, folienschreiber rot non permanent, permanent marker, permanent marker rundspitze, Marker MULTIMARK, wasserlöslich, Faserschreiber, Faserschreiber (Folienschreiber), Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Feinschreiber (Folienschreiber), Fineliner, Fineliner (Folienschreiber), Folienstift, Projektionsmarker, Projektionsstift, Projektormarker, Schreibgerät, Schreibgerät (Feinschreiber), Schreibgerät (Folienschreiber), Schreibgeräte, Tintenzeichner, Universalstift (Folienschreiber)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
1
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,80*
1 Tag
90
1
€ 5,49*
ab € 0,44*
€ 0,82*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,46*
€ 0,86*
1
€ 7,95*
ab € 0,48*
€ 0,92*
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,56*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
151304
ab € 1,82*
Zubehör
Faber-Castell
154604
ab € 2,10*
Zubehör
Faber-Castell
154804
ab € 2,44*
Zubehör
Faber-Castell
154806
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.