Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OFFICE Essentials COLLEGEBLOCK mit Lesezeichen-Lineal Oxford 100104364, A4, kariert, 90 Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-032637
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100104364
EAN/GTIN:
     3020120022161
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
College Block
Elegantes Design in 4 verschiedenen Farben. SCRIBZEE® kompatibel. Hochweißes, satiniertes OPTIK PAPER®, extraglatt für komfortables Schreiben. Mit Mikroperforation, Doppelspirale, 4-fach-Lochung und einem strapazierfähigen, kunststoffbeschichteten Softcover.
Farbe sortiert (lavendelblau, grün, violett, smartblack), Lochung 4-fach, Perforation Mikroperforation
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Lineatur:
kariert
Farbe:
sortiert (lavendelblau, grün, violett, smartblack)
Lochung:
4-fach
Anzahl Blatt:
90
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Doppelspirale
Papier:
Optik Paper
Besonderheit:
Laminierter starker Deckel
Weitere Suchbegriffe: Collegeblock, Collegeblöcke, Kollegeblock, Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, oxford hardcover notizbuch a4 kariert, flachlineal, notiz-buch a4, OFFICE Essentials COLLEGEBLOCK mit Lesez, Block (College), Block (Notizen), Block (Steno), Briefblock (Büro), Kollegblock, Kollegblöcke, Notizblock, Notizblock (College), Notizblock (Steno), Notizblöcke, Notizbuch (Ringmappe), Ringmappen-Notizbuch, Schreibblock (College), Schreibblock (Steno), Schul-Collegeblock, Schul-Kollegblock, Spiralblock (College), Spiralblock (Notizen), Spiralblock (Steno), Spiralnotizblock, Spiralnotizblock (Steno), Spiralschreibblock, Spiralschreibblock (College), Spiralschreibblock (Steno), Stenoblock
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 5,79*
€ 8,96*
2 Tage
97
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 5,85*
€ 8,99*
9 Tage
9
1
pro Block
€ 5,87*
ab € 5,90*
€ 9,10*
Lager 107
1
pro Block
€ 4,30*
ab € 6,04*
€ 9,30*
1
pro Block
€ 7,95*
ab € 6,30*
€ 9,69*
Menge:  Block  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 9,30*
€ 11,07
pro Block
ab 2 Block
€ 8,88*
€ 10,57
pro Block
ab 5 Block
€ 8,30*
€ 9,88
pro Block
ab 10 Block
€ 8,00*
€ 9,52
pro Block
ab 20 Block
€ 7,91*
€ 9,41
pro Block
ab 3000 Block
€ 6,04*
€ 7,19
pro Block
1 Block enthält 90 Blätter (ab € 0,06712* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.