Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro- und Technikerlineal FL 47 RUMOLD FL47/30, 30cm lang, 40mm breit, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-032182
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     FL47/30
EAN/GTIN:
     4012108050005
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Büro- und Technikerlineal in Spitzenqualität, transparentes Acrylglas, mm-Teilung auf Facette, Tuschekante, Aufhängeloch.
Aufhängeloch ja, Tuschekante oberseitig
Weitere Informationen:
Länge:
30
Breite:
40
Farbe:
transparent
Aufhängeloch:
ja
Tuschekante:
oberseitig
Material:
Acrylglas
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, rumold stahllineal 30cm, flachlineal, kunststofflineal 30 cm, Büro- und Technikerlineal FL 47, Griffleistenlineal, Holzlineal, Kunststofflineal (Zeichnen), Lineal, Lineale, Präzisionslineal (Zeichnen), Roll-Lineal, Rolllineal, Schülerlineal, Stahllineal (Zeichnen), Zeichenlineal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,39*
€ 3,82*
2 Tage
20
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 4,50*
8 Tage
32
€ 6,99*
ab € 5,73*
€ 8,62*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 6,79*
€ 10,17*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
FL 47/100
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.