Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal 30cm Acryl transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal 30cm Acryl transparent
Lineal 30cm Acryl transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA822175
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     FL47/30
EAN/GTIN:
     4012108050005
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
  • Büro- und Technikerlineal in Spitzenqualität
  • aus transparentem Acryl
  • mit mm-Teilung auf Facette und Tuschekante
  • Länge: 30cm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0430 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Rumold
Material:
PMMA (Polymethylmethacrylat)
Messlänge:
30 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,39*
€ 3,88*
8 Tage
91
€ 6,99*
ab € 8,85*
€ 13,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.