Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-031548 Herst.-Nr.: 0923 0000 EAN/GTIN: 4004627180639 |
| |
|
| | |
| Dosenspitzer mit Magnesium-Einbauspitzer, einfach oder doppelt, schwarz/rauch-transparent. Farbe Spitzer silber, für Spitzenart spitz-lang / stumpf-kurz, Behälterform quadratisch, Lochverschluss nein, Messer austauschbar ja, Spitzer austauschbar nein, Höhe 58mm Weitere Informationen: | | für Stiftdurchmesser: | 8 | Farbe Behälter: | schwarz/rauch-transparent | Farbe Spitzer: | silber | für Spitzenart: | spitz-lang / stumpf-kurz | Behälterform: | quadratisch | Lochverschluss: | nein | Messer austauschbar: | ja | Spitzer austauschbar: | nein | Breite: | 38 | Tiefe: | 38 | Höhe: | 58 | Material Spitzer: | Magnesium | Material Behälter: | Polystyrol (PS) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, dosenspitzer m+r, dosenspitzer, Dosenspitzer QUATTRO SWING®, Anspitzer, Behälterspitzer, Bleistiftspitzer, Metallspitzer, Spitzdose, Spitzdosen, Spitzer, Spitzgerät, Spitzgeräte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,71* | € 1,32* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,70* | € 1,34* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,74* | € 1,43* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,09* | € 1,68* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,15* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|