Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-031009 Herst.-Nr.: 8044 EAN/GTIN: 4006381328135 |
| |
|
| | |
| STABILO All. Buntstift für Künstler, professionelle Nutzer mit speziellen Anforderungen - z. B. aus dem handwerklichen Bereich. Für fast alle Oberflächen geeignet. Schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Wasservermalbare Mine mit hochwertigen Pigmenten. wasservermalbar ja, Durchmesser 7mm, Länge 175mm, Schaft lackiert ja, Schaftfarbe in Schreibfarbe Weitere Informationen: | | Minenfarbe: | gelb | Stiftform: | sechskant | Minenstärke: | 3.3 | wasservermalbar: | ja | Besonderheit: | schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. | Durchmesser: | 7 | Länge: | 175 | Schaft lackiert: | ja | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schaftmaterial: | kalifornische Zeder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Dünnkernfarbstift, Dünnkernstift, allesschreiber gelb, allesschreiber, stabilo allesschreiber, Buntstift All®, Bleistift für Erstklässler, Buntstift, Doppelfarbstift, Dreikant-Buntstift, Dreikantbuntstift, Farbstifte, Holz-Buntstift, Holz-Farbstift, Holzbuntstift, Kunstharz-Buntstift, Kunstharz-Farbstift, Kunstharzbuntstift, Kunstharzfarbstift, Malstift, Schreibgerät, Schreibgeräte, Schreiblern-Buntstift, Schreiblernbleistift, Schreiblernbuntstift, Schreiblernstift, Sechskant-Buntstift, Sechskantbuntstift, Silbentrennstift, Zeichenstift, Zeichenstift (Buntstift), Zeichenstifte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,82* | € 1,34* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,88* | € 1,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,20* | € 2,19* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,10* | € 4,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|