| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-8044 Herst.-Nr.: 8044 EAN/GTIN: 4006381328135 |
| |
|
| | |
| Buntstift für fast alle Oberflächen STABILO® All®. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Farbe des Schaftes: blau. Material des Schaftes: Kalifornische-Zeder. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 7 x 175 mm. Wasservermalbar. Schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Mine mit hochwertigen Pigmenten. Stärke der Mine: 3,3 mm. Schreibfarbe der Mine: gelb. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | STABILO® All® | Stärke der Mine: | 3,3 mm | Schreibfarbe der Mine: | gelb | Material des Schaftes: | Kalifornische-Zeder | Beschreibung der Besonderheiten: | schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Mine mit hochwertigen Pigmenten | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Bezeichnung der Härte: | - | Länge: | 175 | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Artikelbezeichnung: | Buntstift für fast alle Oberflächen | Schaft lackiert: | Ja | wasservermalbar: | Ja | Durchmesser: | 7 | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Farbe des Schaftes: | blau | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® All® | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |