Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Re-Solution JALEMA 2292860990, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-022169
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2292860990
EAN/GTIN:
     8710968012985
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Runder, stapelbarer Papierkorb. Mit Griffen. Aus 100% recyceltem Polypropylen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen RC
Höhe:
320
Ascher:
Nein
Umweltfreundliches Merkmal:
zu 100 % aus recyceltem Polypropylen hergestellt
max. Durchmesser (mm):
315
min. Durchmesser:
275
Volumen:
15
Form (1):
rund
Griffrand:
Ja
Löschrand:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, abfallbehälter mit ascher plastik, abfallbehälter mit ascher, kombi-ascher schwarz, Papierkorb Re-Solution, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallsack, Abfallsammler, Eimer (Abfall-), Gartensack, Innenbehälter für Abfalleimer, Kompostbeutel, Korb (Abfall-), Korb (Reinigungsmittel), Müllbeutel, Mülleimer, Müllsack, Sammelbehälter (Abfallkorb, -eimer), Tretabfalleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,98*
€ 6,32*
9 Tage
34
€ 5,87*
ab € 3,86*
€ 6,38*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 9,99*
€ 14,37*
8 Tage
5
€ 6,99*
ab € 11,88*
€ 16,90*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.