Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter "the grid" helit H 61025 02, 1 Fächer, für Format A4 hoch, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-021862
Herst.-Nr.:
     H 61025 02
EAN/GTIN:
     4012086005837
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Zur Wandmontage oder für Tischaufbau. (Zusätzlich werden Wandhalter oder Endstützen benötigt). Endlos reihbar. Untereinander kombinierbar.
Breite 241mm, Tiefe 47mm, Höhe 262mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
1
für Format:
DIN A4 hoch
Farbe:
glasklar
Breite:
241
Tiefe:
47
Höhe:
262
Besonderheit:
endlos reihbar, untereinander kombinierbar
Material:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a4, tischprospekthalter, helit tischprospekthalter, Prospekthalter "the grid", Formularfach, Formularfächer, Präsentation, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfächer, Prospekthalter ohne Ständer, Set mit Prospektfächern, Wand-Prospektfach-Set
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
81
1
€ 2,90*
ab € 3,74*
€ 5,52*
1 Tag
139
1
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 6,14*
1
€ 6,95*
ab € 4,15*
€ 6,32*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,46*
€ 6,57*
10 Tage
15
1
€ 5,87*
ab € 4,47*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6102902
ab € 4,88*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6103002
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.