Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA366095 Herst.-Nr.: H6102502 EAN/GTIN: 4012086005837 |
| |
|
| | |
| - Prospekthalter A4
- zur Wandbefestigung oder für Tischaufbau
- Design Brüssing, endlos reihbar, kombinierbar mit Prospekthalter A5/A6
- Material: Polystyrol
- mit einem Fach in Format A4 hoch
- Farbe: Glasklar
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 1 | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 0.26 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | glasklar | Höhe: | 263 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a4, tischprospekthalter, helit tischprospekthalter, 61025, Aktionshinweis, Aktionshinweis-Aufsteller, AktionshinweisAufsteller, Aufsteller, Hinweisschild, Menükarten, Menükarten-Aufsteller, MenükartenAufsteller, Preishinweis, Preishinweis-Aufsteller, PreishinweisAufsteller, Tageskarten, Tageskarten-Aufsteller, TageskartenAufsteller, Thekenaufsteller, Tisch, TischAufsteller |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,74* | € 5,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,17* | € 6,14* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,15* | € 6,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,46* | € 6,57* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,47* | € 6,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|