Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsringbuch 4 Ringe ESSELTE® 49715, für Format A4+, 51mm breit, 30mm ø, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-021122
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49715
EAN/GTIN:
     5701216497152
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Mit 2 transparenten Außentaschen auf Vorderdeckel und Rücken für die individuelle Gestaltung.
Ringmechanik 4-D-Ring-Reißmechanik, Blattniederhalter nein, Sichttasche am Rücken ja, Breite 318mm, Höhe 252mm, Überzug außen PP, Zertifikate und Zulassungen FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4+
Rückenbreite:
51
Farbe:
blau
Ringmechanik:
4-D-Ring-Reißmechanik
Blattniederhalter:
nein
Einstecktasche:
nein
Sichttasche am Rücken:
ja
Sichttasche auf Vorderdeckel:
ja
Ringdurchmesser:
30
Breite:
318
Höhe:
252
Überzug außen:
PP
Überzug innen:
PP
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Material:
Grauappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 pp 4 ringe blau, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Präsentationsringbuch 4 Ringe, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Präsentation, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsringbücher, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalben, Prospektalbum, Prospektringbuch, Prospektringbücher, Ringbuch für Prospekte, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 2,06*
€ 3,42*
2 Tage
66
1
€ 5,49*
ab € 2,08*
€ 3,43*
1
€ 7,95*
ab € 2,20*
€ 3,77*
9 Tage
67
1
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 3,77*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 2,33*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,60*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
Zubehör
Esselte
49702
ab € 1,95*
Zubehör
Esselte
49713
ab € 2,14*
Zubehör
Esselte
49717
ab € 2,14*
Zubehör
Esselte
49703
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.