Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4, 2 Ringe PAGNA® 44096-05, 30mm breit, Ringmechanik 2-Ring-Mechanik, 16mm ø, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-020922
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44096-05
EAN/GTIN:
     4013951011854
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch für A4. Der Ringdurchmesser beträgt 16 mm. Aus Pressspan. Mit 2-Ring-Mechanik.
Blattniederhalter Nein, Breite 265mm, Höhe 320mm
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite (mm):
30
Farbe:
gelb
Ringmechanik:
2-Ring-Mechanik
Blattniederhalter (ja/nein):
Nein
Einstecktasche (ja/nein):
Nein
Sichttasche am Rücken (ja/nein):
Nein
Sichttasche auf Vorderdeckel (ja/nein):
Nein
Ringdurchmesser (mm):
16
Breite (mm):
265
Höhe (mm):
320
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 gelb 2 ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Ringbuch A4, 2 Ringe, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospektringbuch, Ringbuch für Prospekte, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,70*
ab € 1,22*
€ 1,42*
1
€ 6,78*
ab € 1,01*
€ 1,66*
7 Tage
17
1
€ 4,75*
ab € 1,19*
€ 1,68*
1
€ 3,80*
ab € 1,09*
€ 1,78*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,98*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44096-02
ab € 1,01*
Ähnlich
Pagna
44096-03
ab € 1,01*
Ähnlich
Pagna
44096-01
ab € 1,01*
Ähnlich
Pagna
44096-04
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.