Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-309721 Herst.-Nr.: 44096-05 EAN/GTIN: 4013951011854 |
| |
|
| | |
| Das strapazierfähige Ringbuch ist ideal für die Ablage gelochter Dokumente im Format bis zu DIN A4. Fünf verschiedene Farben sorgen für mehr Ordnung im Büro. Dank seiner praktischen 2-Ringmechanik mit einem Durchmesser von 16 mm ist das Ringbuch auch perfekt für unterwegs. Weitere Informationen: | | weight: | 0.092 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.260 m | depth: | 0.320 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,50* | € 2,10* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,50* | € 2,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,48* | € 2,11* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,97* | € 3,84* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 3,21* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|