Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 44096-02 Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 44096-02 Ringmappe A4 Blau
Pagna 44096-02 Ringmappe A4 Blau
Pagna 44096-02 Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73066430
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44096-02
EAN/GTIN:
     4013951011823
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Das strapazierfähige Ringbuch ist ideal für die Ablage gelochter Dokumente im Format bis zu DIN A4. Fünf verschiedene Farben sorgen für mehr Ordnung im Büro. Dank seiner praktischen 2-Ringmechanik mit einem Durchmesser von 16 mm ist das Ringbuch auch perfekt für unterwegs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Rundring
Zweck
Lagerung
Produktfarbe
Blau
Ringdurchmesser
16 mm
Anzahl Ringe
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44096-01
ab € 1,02*
Ähnlich
Pagna
44096-03
ab € 1,02*
Ähnlich
Pagna
44096-04
ab € 1,17*
Ähnlich
Pagna
44096-05
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.