Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stick ecoLogo® Sparpack tesa® 57088-00200, Behälterform Stift, Inhalt 4g, lösungsmittelfrei ja, ST=4ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-017822
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57088-00200
EAN/GTIN:
     4042448167866
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Geeignet für Papier, Pappe und Fotos. Leichtes Auftragen, schmierfreie Anwendung, geruchslos, von Hand auswaschbar, ohne Lösungsmittel, daher ideal für Kinder. Steckkappe mit Rollstopp. Gehäuse: 100% recyceltes Plastik, Klebmasse: aus 60% natürlichen Inhaltsstoffen (Wasser), Verpackung: 80% recycelter Karton. Gemäß Biozidverordnung Deklaration: "Enthält BIT. Kann allergische Reaktionen hervorrufen."
nachfüllbar nein, Anfangshaftung mittel, Rollstopp Ja, auswaschbar ja, Verwendung für Papier, Pappe, Fotos, Stoff, Filz, Kork, Leder und Hartschäume
Weitere Informationen:
Behälterform:
Stift
Inhalt:
4
lösungsmittelfrei:
ja
nachfüllbar:
nein
Anfangshaftung:
mittel
Rollstopp:
Ja
auswaschbar:
ja
Verwendung für:
Papier, Pappe, Fotos, Stoff, Filz, Kork, Leder und Hartschäu
Signalwort:
nicht erforderlich
Besonderheit:
ohne Lösungsmittel, klebt schnell und sauber, Geruchsneutral
Gewicht:
20
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, klebestift tesa, gummierstift, Stick ecoLogo® Sparpack, Alleskleber-Gel, Klebe-Pen, Klebemittel, Kleber, Klebestift permanent, Klebestifte, Klebstift, Klebstoff, Klebstoffe, Kraft-Universalkleber, Kraftkleber-Stift
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,96*
€ 3,83*
2 Tage
54
1
€ 2,90*
ab € 2,78*
€ 4,03*
1 Tag
112
1
€ 5,49*
ab € 2,80*
€ 4,06*
1
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 4,15*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,74*
€ 6,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PK611
ab € 1,11*
Ähnlich
Henkel
PS6BF
ab € 1,11*
Ähnlich
Henkel
PK6MP
ab € 4,38*
Ähnlich
Connect
KF10505
ab € 0,35*
Ähnlich
Soennecken
5881
ab € 0,31*
Ähnlich
tesa
57024-00200-00
ab € 0,60*
Ähnlich
tesa
57026
ab € 0,97*
Ähnlich
tesa
57030-00200
ab € 1,21*
Ähnlich
tesa
57272-00200
ab € 0,78*
Ähnlich
UHU
65
ab € 0,70*
Ähnlich
UHU
40
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.