Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretikett SPECIAL, kurz/schmal, ohne Griffloch HERMA 5090, weiß, PG=175ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012742
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5090
EAN/GTIN:
     4008705050906
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Für alle gängigen Ordner geeignet. Auf DIN-A4-Blättern. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Selbstklebend und sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC®-Mix-Credit-zertifiziert,, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse, störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Aufdruck:
nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
ja
Anzahl Schilder:
175
Breite Schild:
38
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert MIX Credit
Besonderheit:
blickdicht
Material:
Papier ECF
Format Schild:
kurz/schmal
Höhe Schild:
192
Umweltfreundliches Merkmal:
FSC®-Mix-Credit-zertifiziert
bedruckbar mit:
Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer
Griffloch:
nein
selbstklebend:
ja
Packung mit:
25
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordneretikett selbstklebend kurz schmal weiß, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Ordneretikett SPECIAL, kurz/schmal, ohne, Abreibe-Buchstabe, Abreibe-Zahl, Abreibezahl, Anlage-, Nummern-Etikett, Anlagemarke, Anlagenummer, Anreibebuchstabe, -zahl, Anreibeprogramm, Barcodeetikett (selbstklebend), Buchstaben-, Zahlen-Etikett, Buchstaben-Pickerl, Buchstabenetikett, Deco-Etikett, Deko-Etikett, Dia-Nummern, Eilt-Etikett, Etikett, Etiketten, Farb-, Markierungspunkt, Farbpunkt, Fensterbild, Fensterschmuck, Festtagszahl-Etikett, Filz-Pickerl, Filz-Sticker, Folienetikett, Foto-Sticker, Glitzer-Pickerl, Glitzer-Sticker, Haftetikett, Haftetikett Farbpunkt, Hinweis-, Text-Etikett, Hinweis-Etikett, Hinweis-Folienetikett, Inhaltsschild, Inkjet-Einsteck-Rückenschild, Inkjet-Ordneretikett, Inkjet-Ordnerrückenschild, Inkjet-Ordnerschild, Inkjet-Rückenschild, Inkjet-Schild für Ordnerrücken, Jubiläumszahl-Etikett, Jubiläumszahletikett, Klebesiegel, Kopierer-Einsteck-Rückenschild, Kopierer-Ordneretikett, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Kopierer-Schild für Ordnerrücken, Laserdrucker-Einsteck-Rückenschild, Laserdrucker-Ordneretikett, Laserdrucker-Ordnerrückenschild, Laserdrucker-Ordnerschild, Laserdrucker-Rückenschild, Laserdrucker-Schild für Ordnerrücken, Leucht-Pickerl, Leucht-Sticker, Leuchtfolien-Schmucketikett, Logo-Etikett, Maxisiegel, Mehrweg-Versiegelungssystem, Neu-Etikett, Nummernetikett, Ordner-Einsteckrückenschild, Ordner-Einsteckschild, Ordner-Etikett, Ordner-Inhaltschild, Ordner-Rückenschild, Ordner-Rückenschilder, Ordnerinhaltschild, Ordnerrückenschild (Einsteck), Ordnerrückenschilder, Ordnerschild, Ordnerschilder, PC-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckschild, PC-Ordner-Etikett, PC-Ordneretikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerrückenschild (Einsteck), PC-Ordnerschild, PC-Rückenschild, PC-Rückenschild für Ordnertasche, PC-Schild für Ordnerrücken, Pfeil-Etikett, Photo-Sticker, Pickerl, Pickerl Farbpunkt, Plastiksiegel, Poesieetikett, Polyseal, Prüfplakette für Schutzmaßnahmen, Raumhinweis-Etikett, Reflex-Pickerl, Reflex-Sticker, Rubbelbuchstabe, Rubbelzahl, Rückenschild für Ordnertasche, Rückenschilder, Schild für Ordnerrücken, Schmuck-Etikett, Schmucketikett-Rolle, Sicherheitsetikett (Aufkleber), Sicherheitssiegel, Siegel für Mehrwegtaschen, Siegelaufkleber, Siegeletikett, Spruch-Etikett, Spruch-Sticker, Spruchetikett, Stecksiegel, Sticker-Etikett, Tattoo-Anreibeetikett, Tattoo-Etikett, Tattoo-Pickerl, Textetikett, Typenetikett, Vielzwecketikett Farbpunkt, Void-Etikett, Warnvogel, Zahlen-Pickerl, Zahlenetikett
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,04*
€ 6,19*
2 Tage
36
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 6,44*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,64*
€ 6,79*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,67*
€ 6,84*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,01*
€ 7,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paket
1 Paket enthält 175 Stück (ab € 0,04006* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.