Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM5090 Herst.-Nr.: 5090 EAN/GTIN: 4008705050906 |
| |
|
| | |
| - Ordneretiketten auf A4-Blättern selbstklebend
- Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause
- Für alle gängigen Ordner geeignet
- Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch
- Blanko: Ideal für Firmenlogo Beschriftungen und Ordnungsvermerke
- Sicher haftend auch bei häufigem Ordnergebrauch
- Umweltfreundlich: hochwertiges chlorfrei gebleichtes Spezialpapier FSC-zertifiziert
- lösemittelfreier Haftkleber
- Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier
- Verpackung aus Recyclingkarton
- Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern Kopierern Farblaserdruckern und Farbkopierern
- Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Ordner | bedruckt: | nein | Blattformat: | A4 | Breite: | 215 mm | Bruttogewicht: | 0.32 kg | Druckertyp: | Inkjet/Farblaser/Kopierer | Etikettenbreite: | 192 mm | Etikettenhöhe: | 38 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | Höhe: | 7 mm | InkJet geeignet: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 320 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 175 Etiketten | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordneretikett selbstklebend kurz schmal weiß, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, blickdicht, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopier, Labels, Laser, Laser-Print, LaserPrint, opak, Ordner, Ordner-Etiketten, Ordner-Rücken, Ordner-Rücken-Schilder, Ordneretiketten, Ordnerrücken-Schilder, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, PC, PC-Etiketten, PCEtiketten, Print, Rücken, Rücken-Schilder, Rückenschilder, Schilder, Super, Super-Print, SuperPrint |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,04* | € 6,19* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,29* | € 6,44* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 6,64* | € 6,79* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,67* | € 6,84* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 7,01* | € 7,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 175 Etiketten (ab € 0,03812* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|