Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanko-Register aus Karton, farbige Tabe Leitz 4321-00-00, für Format A4, Tabe 10-farbig, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-012453
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4321-00-00
EAN/GTIN:
     4002432309245
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Lochung und Taben mit Folie verstärkt. Deckblatt mit Linienaufdruck zur Beschriftung und farbige Tabe für eine übersichtliche Ordnung.
Lochung Universallochung, Beschriftungsschild auswechselbar nein, Anzahl Blatt 10, Breite 225mm, Höhe 297mm, Papiergewicht 160g/m²
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Tabe:
10-farbig
Farbe:
grau
Lochung:
Universallochung
Beschriftungsschild auswechselbar:
nein
Anzahl Blatt:
10
Breite:
225
Höhe:
297
Papiergewicht:
160
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, leitz papierregister a4 blanco grau, blanko register, blanko-register a4, Blanko-Register aus Karton, farbige Tabe, Buchstaben-Register, Buchstabenregister, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register, Ordner-Register (PC-beschriftbar), Ordnerregister, Ordnerregister (PC-beschriftbar), PC-Blanko-Register, PC-Buchstaben-Register, PC-Buchstabenregister, PC-Karton-Register, PC-Kartonregister, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Papierregister, PC-Zahlen-Register, PC-Zahlenregister, Schräg-Register, Schrägregister, Zahlen-Register, Zahlenregister, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
296
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 4,11*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,46*
€ 4,13*
2 Tage
216
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,49*
€ 4,18*
10 Tage
40
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,56*
€ 4,32*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,34*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,89*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,26*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,52*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,50*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,15*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,05*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.