Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche A4 mit Abheftrand FolderSys® 40106-04, Öffnung lange Seite, farblos-transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011918
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40106-04
EAN/GTIN:
     4250037413304
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abheftstreifen
Mit Abheftrand EURO-Lochung, Klappe an der langen Seite und Klettverschluss.
Aufhängeloch nein, dokumentenecht ja, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) matt, Breite 238mm, Höhe 310mm
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
farblos-transluzent
Öffnung:
lange Seite
Aufhängeloch (ja/nein):
nein
dokumentenecht (ja/nein):
ja
Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt):
matt
Breite (mm):
238
Höhe (mm):
310
Material (Werkstoff):
Polypropylen (PP)
Folienstärke (Micron):
200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
258
€ 5,87*
ab € 0,69*
€ 0,98*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 1,32*
€ 1,93*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,79*
€ 3,93*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40106-94
ab € 6,93*
Ähnlich
FolderSys
40106-44
ab € 7,02*
Ähnlich
FolderSys
40106-64
ab € 7,16*
Ähnlich
FolderSys
40106-54
ab € 7,13*
Ähnlich
FolderSys
40106-84
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.