Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe A4 PP mit Lochrand Klettverschluss farblos matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenmappe A4 PP mit Lochrand Klettverschluss farblos matt
Dokumentenmappe A4 PP mit Lochrand Klettverschluss farblos matt
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD4010604
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40106-04
EAN/GTIN:
     4250037413304
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abheftstreifen
  • Sichttasche für Format A4 hoch
  • mit Abheftrand EURO-Lochung
  • mit Klappe an der langen Seite
  • Klettverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
238 mm
Bruttogewicht:
0.0304 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A4
Höhe:
310 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
200 mic
Verschluss:
Klettverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
278
€ 5,87*
ab € 0,53*
€ 0,98*
€ 4,30*
ab € 1,03*
€ 1,94*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,33*
€ 3,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40106-94
ab € 5,30*
Ähnlich
FolderSys
40106-44
ab € 5,42*
Ähnlich
FolderSys
40106-64
ab € 5,41*
Ähnlich
FolderSys
40106-54
ab € 5,38*
Ähnlich
FolderSys
40106-84
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.