Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel magnetisch tarifold 194607, PG=5ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011876
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194607
EAN/GTIN:
     3377991946073
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Stabile, flexible, reflexfreie PVC-Tafel mit Magnetstreifen auf der Rückseite. Aus strapazierfähigem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Dank des Magnetbands, das keinerlei Spuren hinterlässt, lässt sich die Sichttafel einfach abnehmen und an anderer Stelle neu anbringen.
Weitere Informationen:
Besonderheit:
mit Magnetstreifen zur Befestigung auf Metall
Farbe Rahmen:
schwarz
Material Rahmen:
kunststoffummantelter Stahldraht
Inhalt der Packung:
5 Stück
für Format:
DIN A4
Material:
PVC, Magnet, Stahldraht
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
75
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,656*
€ 7,776*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 18,82*
€ 25,86*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 18,85*
€ 26,30*
10 Tage
unbekannt
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 23,09*
€ 31,15*
Lager 107
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 43,28*
€ 57,30*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 57,30*
€ 68,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 57,17*
€ 68,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 54,07*
€ 64,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,27*
€ 58,63
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,54*
€ 55,38
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,28*
€ 51,50
pro Satz
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.