Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI194607 Herst.-Nr.: 194607 EAN/GTIN: 3377991946073 |
| |
|
| | |
| - Sichttafel magnetisch
- Werkstoff: PVC
- Material des Rahmens: kunststoffummantelter Stahldraht
- Magnetband hinterlässt keinerlei Spuren und ermöglicht ein einfaches Abnehmen, reflexfrei, Öffnung oben
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Farbe des Rahmens: schwarz
- Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 5 Stück
Weitere Informationen: | | Befestigung: | magnetisch | Blattformat: | A4 | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 | Marke: | Tarifold | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Öffnung: | oben | Packungsinhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängetafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a4, magnetrahmen, tarifold hängetafel, Inforahmen, Infotasche, Organisationshülle |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Satz | € 5,50* | ab € 14,98* | € 22,15* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 18,94* | € 26,03* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 22,60* | € 31,25* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 6,90* | ab € 29,03* | € 38,71* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 29,07* | € 38,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 5 Stück (ab € 3,788* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|