Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushangtasche,DIN A4,hoch,schwarz,Rückseite magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
205166
205166
205166
205166
Artikel-Nr.:
     827-205166
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194607
EAN/GTIN:
     3377991946073
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Aushangtasche
  • DIN A4 im Hochformat
  • Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in schwarz
  • Sichttafel aus Kunststoff
  • Zur Wandmontage
  • Rückseite magnetisch
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Klarsicht-Tasche, Klarsicht-Tafelsystem, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Planer, Auftragsplaner, Stecktafel, Hänge-Sichttafel, Magnetische Sichttafel, Sichttafelsystem, Sichttasche, Informationsrahmen, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel

Weitere Informationen:
Marke:
dJois
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Aushangtasche
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
Befestigungsart:
Magnet
Material Sichttafeln:
Kunststoff
Material Rahmen:
Stahldraht
Oberfläche Rahmen:
kunststoffummantelt
Farbe Rahmen:
schwarz
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
0.38 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängetafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a4 5 stück, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Klarsicht-Tafelsystem, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Planer, Auftragsplaner, Stecktafel, Hänge-Sichttafel, Magnetische Sichttafel, Sichttafelsystem, Informationsrahmen, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
75
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,696*
€ 7,766*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 18,75*
€ 25,82*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 18,71*
€ 26,26*
10 Tage
unbekannt
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 22,97*
€ 30,92*
1 Tag
21
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 30,10*
€ 40,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,766*
€ 9,24154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,556*
€ 8,99164
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,466*
€ 8,88454
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,696*
€ 6,77824
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.