Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel DIN A4, für Metalloberflächen, VE 5 Stk.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Sichttafel DIN A4
Sichttafel DIN A4
Sichttafel DIN A4
Artikel-Nr.:
     103-457315
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194607
EAN/GTIN:
     3377991946073
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Sichttafel DIN A4, für Metalloberflächen, VE 5 Stk.

Reflexfreie PVC-Folie zum Schutz von Unterlagen vor Staub und Spritzern.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung:
magnetisch
Material:
PVC
Gesamthöhe:
370 mm
Gesamtbreite:
245 mm
Farbe:
transparent, schwarz
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
75
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,696*
€ 7,766*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 18,75*
€ 25,82*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 18,71*
€ 26,26*
Lager 103
unbekannt
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 22,97*
€ 30,92*
1 Tag
21
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 30,10*
€ 40,14*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,92*
€ 36,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,74*
€ 36,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,31*
€ 36,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,67*
€ 34,12
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,01*
€ 30,95
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,97*
€ 27,33
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 4,594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.