| |
|
| Artikel-Nr.: 107-011865 Herst.-Nr.: 3504 000 EAN/GTIN: 4000225001123 |
| |
|
| | |
| Aus glasklarer PVC-Folie. Mit vier Saugnäpfen zum Befestigen auf glatten Flächen. Schutz der Einlagen durch Überfallklappe. Weitere Informationen: | | Farbe Reiter: | glasklar | Öffnung: | an der kurzen Seite | dokumentenecht: | nein | Besonderheit: | Schutz der Einlagen durch Überfallklappe, mit Saugnäpfen | Verpackung: | Beutel | für Format: | DIN A4 | Lochung: | für Saugnäpfe | Inhalt der Packung: | 5 Stück | Material: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Saugknöpfe, Saugnäpfe, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a4 farblos, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Infopocket, Drehzapfen-Sichttafel, Sichttafel, Sichttafel und Zubehör, Sichttafeln |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 14,68* | € 20,30* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 13,86* | € 20,59* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 23,60* | € 31,91* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 27,35* | € 36,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,72* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|