| |
|
| Artikel-Nr.: 388-42848E-5 Herst.-Nr.: 3504000 EAN/GTIN: 4000225001123 |
| |
|
| | |
| transparente Infopocket
Sichttasche / Infohülle aus Hart-PVC-Folie, mit 4 Saugnäpfen zum Anbringen von Angeboten auf glatten Flächen. Ideal für Schaufenster geeignet; mit Überfall-/Schutzklappe an der Schmalseite/Öffnungsseite
- Farbe: transparent - Außenmaße: 35 x 23 cmFormat: DIN A4 Formatausrichtung: hoch / quer Farbe: transparent Öffnungsseite: Schmalseite Breite: 350 mm Höhe: 230 mm Befestigungsart: Saugnäpfe
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Saugknöpfe, Saugnäpfe, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a4, magnetrahmen, Hängesichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekthüllen, Sichthüllen, Sichttaschen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 14,61* | € 20,48* | | | | Lager 388 | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 13,85* | € 20,75* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 23,79* | € 31,96* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 24,27* | € 32,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,77* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|