Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle DIN A4 Leitz 4704-00-00, farblos, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011860
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4704-00-00
EAN/GTIN:
     4002432310029
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
a4 dokumentenhüllen esd
dokumentenhüllen esd
Dokumentenecht mit Lochrand.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Papiereinlage:
nein
Öffnung:
oben
dokumentenecht:
ja
Inhalt der Packung:
100 Stück
Material:
Polypropylen (PP)
Oberfläche:
genarbt
Lochrandverstärkung:
nein
Folienstärke:
100
für Format:
DIN A4
Lochung Hüllen:
Multilochung
Weitere Suchbegriffe: esd-dokumentenhüllen leitz, Prospekthülle DIN A4, Abhefthülle, Hülle, Hüllen, OHP-Abhefthülle, Prospekt-Hülle, Prospekthülle, Prospekthüllen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,18*
€ 0,24*
2 Tage
3857
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,20*
€ 0,32*
2 Tage
18
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 18,40*
€ 25,03*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,65*
€ 25,03*
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 32,51*
€ 45,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,61*
€ 54,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,35*
€ 50,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 34,25*
€ 40,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 33,86*
€ 40,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 32,80*
€ 39,03
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 32,54*
€ 38,72
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 32,51*
€ 38,69
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3251* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47300002
ab € 3,23*
Zubehör
Leitz
47330002
ab € 3,84*
Zubehör
Leitz
47613003
ab € 3,37*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.