Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttasche, A4, PVC, genarbt, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-305139100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4084-00-00
EAN/GTIN:
     4002432308026
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Magnet-Rahmen
Leitz Sichttasche, A4, obere Schmalseite offen, genarbt, mit Überdeckklappe und Einreißschutz. Material: PVC-Weichfolie 0,20 mm. Format: 212 x 301 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Größe:
A4
Farbe:
farblos transparent
Ausführung:
genarbt
Material:
PVC
Stärke:
0,20 mm
Packungsinhalt:
1 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
548
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,21901*
€ 2,25901*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,49*
€ 2,68*
5 Tage
548
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,47*
€ 2,69*
1 Tag
548
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,53*
€ 2,76*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,51*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25901*
€ 2,68822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87901*
€ 2,23602
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76901*
€ 2,10512
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63901*
€ 1,95042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60901*
€ 1,91472
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21901*
€ 1,45062
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
40850000
ab € 1,15102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.