Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle oben und am Lochrand offen Leitz 4784-00-03, für Format A4, aus PP-Folie, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011816
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4784-00-03
EAN/GTIN:
     4002432350353
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Hochwertige Prospekthülle mit Greifausschnitt links oben. Langlebigkeit durch Einreißschutz für die besonders stark beanspruchte linke untere Ecke.
Folienstärke 130µm, Packung mit 1 Stück, Öffnung oben und Lochseite, Oberfläche genarbt, Lochung Hüllen 4-fach Lochung, mit durchgehend gelochtem Oberteil, Papiereinlage ja
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Folienstärke:
130
Farbe:
farblos
Packung mit:
1 Stück
Inhalt der Packung:
1 Stück
Öffnung:
oben und Lochseite
Oberfläche:
genarbt
Lochung Hüllen:
4-fach Lochung, mit durchgehend gelochtem Oberteil
Papiereinlage:
ja
Lochrandverstärkung:
ja
Spitzenqualität Hüllen:
ja
Material:
PP-Folie
dokumentenecht:
Ja
Besonderheit:
oben und am Lochrand offen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4695*
€ 0,6555*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,40*
€ 0,77*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,45*
€ 0,86*
11 Tage
5714
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,90*
2 Tage
5604
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,54614*
€ 1,04614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47200003
ab € 0,3326*
Ähnlich
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.