Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe RNKVERLAG 4616-9, für Format A4, 9 Fächer, Art des Verschlusses Gummizug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-011469
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     4616-9
EAN/GTIN:
     4002871461696
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Aus Glanzkarton, 390 g/m². Mit Sichtstanzung, Tasche am Vorderdeckel, 3 Klappen am hinteren Deckel, mit Goldprägung auf der Vorderseite. Mit Gummibandverschluss über die Vorderecken für sicheren Halt der Unterlagen.
Breite 250mm, Höhe 350mm
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Anzahl Fächer:
9
Art des Verschlusses:
Gummizug
Breite:
250
Höhe:
350
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, jurismappe grau din a4 3klappen colorspankarton, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, Eckspanner-Vorordner, Fächer-Mappe (Schriftenordner), Fächermappe (Schriftenordner), Fächertasche (Schriftenordner), Gummizug-Vorordner, Ordnungs-Mappe (Schriftenordner), Ordnungsmappe (Schriftenordner), Ordnungsmittel, Pultordner, Schriftenordner, Schriftgut-Sortiermappe, Schriftgut-Vorordner, Vorordner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 6,16*
€ 9,60*
5 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 6,50*
€ 10,03*
€ 5,50*
ab € 6,45*
€ 10,91*
11 Tage
4
€ 5,87*
ab € 7,09*
€ 10,94*
3 Tage
125
€ 4,99*
ab € 8,87*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
4616-4
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.