Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner DIN A4 Natura-Color KABUCO 010496, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     010496
EAN/GTIN:
     4041282000803
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Voll-Color-Ordner mit Öko-Einband. Außen mit vollflächigem Bucheinbandmaterial und innen mit unempfindlichem Spezialpapier überzogen. Mit aufgeklebtem Rückenschild. Mit Taillen-Schlitzen, Kantenschutz, Griffloch und aufgeklebtem Rückenschild. Hebelmechanik mit Zapfensicherheitsverschluss, Mechanikenschutz und Klemmer.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kantenschutz:
ja
Griffloch:
ja
Überzug außen:
vollflächiges Bucheinbandmaterial
Inhalt der Packung:
25 im Karton (50 mm)/20 (80 mm)
Besonderheit:
Voll-Color-Ordner mit Öko-Einband. Mit aufgeklebtem Rückensc
Sichttasche am Rücken:
nein
Rückenbreite:
50
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Überzug innen:
unempfindliches Spezialpapier
Schlitze:
ja
Deckblatt:
ja
für Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner rot a4 50mm, standard ordner, standard-ordner 50 mm, Ordner DIN A4 Natura-Color, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Stehordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 3,57*
€ 4,23*
9 Tage
79
€ 6,99*
ab € 7,75*
€ 7,89*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.