Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Hartpappe Sonderformat FALKEN 11285970, für Format A3 quer, schwarz marmoriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010478
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285970
EAN/GTIN:
     4014481085308
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit präzise schließender Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, ohne Kantenschutz, mit Griffloch und aufgeklebtem Rückenschild.
Rückenbreite 80mm, Breite 480mm, Höhe 318mm, Farbe Rücken schwarz, Deckblatt nein, Griffloch ja, Kantenschutz nein, Ordnermechanik Hebelmechanik, Sichttasche am Rücken nein, Zertifikate und Zulassungen blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A3 quer
Rückenbreite:
80
Breite:
480
Höhe:
318
Farbe:
schwarz marmoriert
Farbe Rücken:
schwarz
Deckblatt:
nein
Griffloch:
ja
Kantenschutz:
nein
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Sichttasche am Rücken:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
blauer Engel, FSC®-zertifiziert
Überzug innen:
Hartpappe
Überzug außen:
Hartpappe
Material Heftmechanik:
Metall vernickelt
für Anzahl Blatt:
600
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Aktenordner A3 quer, Standardordner A3 quer, aktenordner a3 quer falken, akten ordner, akten-ordner a3 quer, Ordner Hartpappe Sonderformat, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, Stehordner
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 3,48*
€ 3,50*
2 Tage
27
1
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 3,63*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 3,60*
€ 3,73*
1
€ 7,95*
ab € 3,78*
€ 3,96*
1
€ 6,95*
ab € 4,09*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.