Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A3 quer N80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A3 quer N80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz
Ordner A3 quer N80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz
Ordner A3 quer N80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz
Ordner A3 quer N80 , Hartpappe, 80 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1144-11285970
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285970
EAN/GTIN:
     4014481085308
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner A3 quer N80 . Material der Kaschierung außen/innen: Hartpappe/Hartpappe. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätsordnermechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A3 quer. Größe (B x H): 480 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 16 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Ordner A3
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Ordner A3 quer N80
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schlitze vorhanden:
Nein
Breite:
480
Breite des Rückens:
80
Material der Kaschierung innen:
Hartpappe
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätsordnermechanik mit Funktionsgarantie
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe
Verwendung für Papierformate:
DIN A3 quer
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.