Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-010452 Herst.-Nr.: 11310992 EAN/GTIN: 4014481094706 |
| |
|
| | |
| Aus 100 % Recycling-Pappe, Klebstoffe lösungsmittelfrei. Mit Qualitätshebelmechanik, Blattniederhalter, Griffloch und Kantenschutz. Bewährt gut. Aussenbezug aus einteiligem Wolkenmarmorpapier, umlaufend vollflächig. Farbe Rücken schwarz, Deckblatt nein, Griffloch ja, Ordnermechanik Hebelmechanik, Schlitze ja, Sichttasche am Rücken nein, Zertifikate und Zulassungen Blauer Engel Weitere Informationen: | | für Format: | DIN A4 | Rückenbreite: | 80 | Breite: | 285 | Höhe: | 318 | Farbe: | grau marmoriert | Farbe Rücken: | schwarz | Deckblatt: | nein | Griffloch: | ja | Kantenschutz: | ja | Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Schlitze: | ja | Sichttasche am Rücken: | nein | Besonderheit: | mit Blattniederhalter, Klebstoffe lösungsmittelfrei | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Überzug innen: | grau | Überzug außen: | Wolkenmarmor | für Anzahl Blatt: | 600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 8 cm, Ordner DIN A4 Standard 80, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Stehordner |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,36* | € 1,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,40* | € 1,47* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 1,71* | € 1,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,86* | € 1,95* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1,99* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|