Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Rückenschild KABUCO 010410, weiß, PG=10ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     010410
EAN/GTIN:
     4041282000513
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Einsteck-Rückenschild kurz für Ordner mit Sichttasche.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Aufdruck:
nein
Besonderheit:
für Ordner mit Sichttasche
Material:
Karton
Griffloch:
nein
Format Schild:
kurz/breit
Breite Schild:
53
Höhe Schild:
188
Anzahl Schilder:
10
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrückenschild kurz breit weiß einsteck, einsteckrückenschild weiß, einsteckrückenschilder, Einsteck-Rückenschild, Abdeckschild für Briefkorb-Schild, Abdeckschild für Schubladenbox-Schild, Abdeckschild für Stehsammler-Schild, Bedrucktes Beschriftungsschild für Regis, Beschriftungs-Schild für Magnetschild, Beschriftungsetikett für Magnetschild, Beschriftungsschild für Briefkorb, Schub, Beschriftungsschild für Karteireiter, Beschriftungsschild für Magnetschild, Beschriftungsschild für Namensschild, Beschriftungsschild für Registratur, Beschriftungsschild für Reiter (Registra, Beschriftungsschild für Schilderrahmen, Beschriftungsschild für Schnellhefter, Beschriftungsschild für Schubladenbox, Beschriftungsschild für Stehsammler, Blankoschild für Namensschild, Blankoschild für Reiter (Registratur), Blankoschild für Tischaufsteller, Briefkorb-Schild, CD-, DVD-Einleger, CD-Booklet, CD-Booklet für Drucker, CD-Einleger, CD-Einleger für Drucker, DVD-Booklet, DVD-Booklet für Drucker, DVD-Einleger für Drucker, Einlegeetikett für Etikettenträger, Einsteck-Rückenschilder, Einsteckkarte für Tischaufsteller, Einsteckrückenschilder, Einsteckschild für Fenstermagnet, Einsteckschild für Namensschild, Einsteckschild für Planungstafel-Namenss, Einsteckschild für Reiter (Registratur), Einsteckschild für Tischaufsteller, Etikett für Hängemappe, Etikett für Schubladenbeschriftung, Etikettenträger-Schild, Hängeablage-Etikett, Hängemappen-Schild, Inkjet-CD-Booklet, Inkjet-CD-Einleger, Inkjet-DVD-Booklet, Inkjet-DVD-Einleger, Inkjet-Einsteck-Rückenschild, Inkjet-Ordneretikett, Inkjet-Ordnerrückenschild, Inkjet-Ordnerschild, Inkjet-Regalschild, Inkjet-Rückenschild, Inkjet-Schild für Ordnerrücken, Kartei-Sichtreiter-Schild, Kartei-Vollsichtreiter-Schild, Karteireiter-Schild, Karton, Kartonstreifen für Magnetschild, Kopier-CD-Einleger, Kopier-DVD-Einleger, Kopierer-Einsteck-Rückenschild, Kopierer-Ordneretikett, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Kopierer-Schild für Ordnerrücken, Laser-CD-Booklet, Laser-CD-Einleger, Laser-DVD-Booklet, Laser-DVD-Einleger, Laserdrucker-CD-Booklet, Laserdrucker-CD-Einleger, Laserdrucker-DVD-Booklet, Laserdrucker-DVD-Einleger, Laserdrucker-Einsteck-Rückenschild, Laserdrucker-Ordneretikett, Laserdrucker-Ordnerrückenschild, Laserdrucker-Ordnerschild, Laserdrucker-Regalschild, Laserdrucker-Rückenschild, Laserdrucker-Schild für Ordnerrücken, Magnet-Einsteckschild, Magneteinsteckschild, Magnetrahmen-Schild, Ordner-Einsteckrückenschild, Ordner-Einsteckschild, Ordner-Etikett, Ordner-Rückenschild, Ordner-Rückenschilder, Ordnerrückenschild (Einsteck), Ordnerrückenschilder, Ordnerschild, Ordnerschilder, PC-Blankoschild für Namensschild, PC-Blankoschild für Tischaufsteller, PC-CD-, -DVD-Einleger, PC-Einsteckchild für Tischaufsteller, PC-Einsteckkarte für Namensschild, PC-Einsteckkarte für Tischaufsteller, PC-Einsteckrückenschild, PC-Einsteckschild für Namensschild, PC-Ordner-Einsteckrückenschild, PC-Ordner-Einsteckschild, PC-Ordner-Etikett, PC-Ordneretikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerrückenschild (Einsteck), PC-Ordnerschild, PC-Regalschild für Preis- und Scannerlei, PC-Rückenschild, PC-Rückenschild für Ordnertasche, PC-Schild für Ordnerrücken, Regaletikett, Registratur-Zubehör (Schild), Rückenschild für Ordnertasche, Rückenschilder, Schild für Beschriftungsfenster, Schild für Hängemappe, Schild für Ordnerrücken, Schnellhefter-Schild, Schnellhefter-Zubehör (Schild), Schnellhefterzubehör (Schild), Schubladenbox-Schild, Schutzstreifen für Magnetschild, Schutzstreifen für Planungstafel-Namenss, Sichtreiter-Etikett (Registratur), Sichtreiter-Schild (Registratur), Stehsammler-Schild, Tischnamensschild, Tischkarte, Zubehör für Schnellhefter (Schild)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 2,04*
€ 3,49*
9 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,54*
€ 5,83*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16070085
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.