Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner 180°, Plastik Leitz 1015-50-52, für Format A4, 52mm breit, türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010382
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1015-50-52
EAN/GTIN:
     4002432369997
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit patentierter 180°-Präzisionshebelmechanik für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Blätter können sowohl rechts als auch links eingeordnet werden. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisende Folie außen und beschichtetes Papier innen auf besonders dicker Graupappe. Mit Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild, Kantenschutz, Griffloch, Schlitzen und Deckblatt. Fassungsvermögen ca. 350 Blatt (80 g/m²). 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Breite 285mm, Höhe 318mm, Deckblatt ja, Ordnermechanik 180°-Präzisions-Hebelmechanik, Schlitze ja, Zertifikate und Zulassungen GS-Zeichen, FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Rückenbreite:
52
Breite:
285
Höhe:
318
Farbe:
türkis
Deckblatt:
ja
Griffloch:
ja
Kantenschutz:
ja
Ordnermechanik:
180°-Präzisions-Hebelmechanik
Schlitze:
ja
Sichttasche am Rücken:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Zeichen, FSC®-zertifiziert
Überzug innen:
hellgraues PE-beschichtetes Papier
Überzug außen:
Einband aus Graupappe (RC) mit PP-Folie kaschiert
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner leitz a4 52mm, standard ordner, leitz standard-ordner, Qualitäts-Ordner 180°, Plastik, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Stehordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.