Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner DIN A4 PP-Color KABUCO 010247, 80mm breit, 285mm breit, 318mm hoch, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-010247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     010247
EAN/GTIN:
     4041282001732
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner für hohe Beanspruchung, strapazierfähig und abwaschbar. Farbiger Einband mit PP-Folie kaschiert, innen mit Spezialpapier überzogen. Mit auswechselbarem Einsteckrückenschild, Griffloch, Schlitzen, Kantenschutz, strapazierfähiger Hebelmechanik und Tippklemmer.
Deckblatt nein, Griffloch ja, Ordnermechanik Hebelmechanik, Schlitze ja, Inhalt der Packung Umkarton 20
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Rückenbreite:
80
Breite:
285
Höhe:
318
Farbe:
grün
Deckblatt:
nein
Griffloch:
ja
Kantenschutz:
ja
Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Schlitze:
ja
Sichttasche am Rücken:
ja
Inhalt der Packung:
Umkarton 20
Material:
Karton
Überzug innen:
Papier
Überzug außen:
PP-Folie
Material Heftmechanik:
Stahl vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 grün 80 mm, standard ordner, standard-ordner 80mm, Ordner DIN A4 PP-Color, Bankordner, Bankordner (Doppelordner), Doppel-Farbordner, Farb-Doppelordner, Farb-Ordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastic-Ordner, Plasticordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schulordner, Stehordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 3,12*
€ 3,27*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,51*
€ 4,60*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
10105055
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.